- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 降圧 トランス 200v 100vのおすすめ人気ランキング
降圧 トランス 200v 100vのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新111件の「降圧 トランス 200v 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200vから100vに変換」、「ダウントランス200v 100v」、「現場工事用携帯変圧器」などの商品も取り扱っております。
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)
200-220-240(0V端子共用)
2次電圧(V)
100-115(0V端子共用)
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
出力電圧(V)
100
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
回路方式
単相・単巻
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)
100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
100・115
タイプ
降圧・昇圧兼用
仕様
屋内型
トラスコ品番
764-4639
質量(kg)
14.5
電流(A)
30
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
100・200/100・115V
電線仕様
(一次)3.5mm2×2m
保護機能
安全ブレーカー30A
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし
1次電圧(V)
200/220/240
2次電圧(V)
100/115
RoHS指令(10物質対応)
対応
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2
出力電圧(V)
100
タイプ
降圧
仕様
屋内型
トラスコ品番
436-0125
質量(kg)
9.5
電流(A)
20
電線仕様-長さ(m)
2
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
200V/100V
保護機能
安全ブレーカー10A
電線仕様-太さ(mm2)
1.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様
RoHS指令対応
周波数(Hz)
50/60
耐電圧
AC1.5kV
入力電圧(V)
200
接続方法
ネジ端子台
回路方式
単相・複巻
付属品
200V用プラグ、入力ケーブル
エスコ品番
EA815ZF-3
質量(kg)
20
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
50(100V)、43.48(115)
定格
連続
高さH(mm)
225
出力電圧(V)
AC100/115
容量(kVA)
5
入力電圧(V)
AC200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×305×225
回路方式
単相・単巻
ケーブル
[入力]3芯(3.5mm2)×2m
奥行D(mm)
305
出力コンセント
100V/115V×各3個
1個
¥50,800
税込¥55,880
当日出荷
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格
連続
ケーブル長(m)
(入力)2
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電源・電圧が異なりお困りの方。
200 V 現場で100 V が欲しい
こんな時トラパックが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
出力電圧(V)
100・115
入力電圧(V)
200
コンセント出力
三極×2 115V、三極×2 100V
仕様
連続使用
タイプ
降圧専用
一次側ケーブル
VCT2×3×2
入力プラグ
3P+E四極20A
25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。
電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA)
3(出力最大:30A)
タイプ
降圧
電源(V)
入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×190×195
入力プラグ
三相200V 20A 用 4P プラグ
ブレーカー容量
15A(入力側)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量
1.5KVA連続、3KVA30分
付属品
200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)
約7
タイプ
昇降圧兼用
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200兼用
コンセント出力
100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個
相数
単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別
SVCT
出力
115V×2、三相200V×1
定格電流(A)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×278×400
定格容量
1.5KVA
入力
三相200V 接地3P20A
保護機能
安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)
2
エコノミータイプの変圧器です。
200Vを100V/115Vに変圧する変圧器です。
用途200V降圧専用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)
200
出力定格容量(kVA)
1.5、(連続)3
出力電圧(V)
100/115
タイプ
降圧専用
コンセント出力
100V/115V各2ヶ
定格時間(分)
30
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コイル整列巻による小型化・ローコスト。
絶縁種別
E種絶縁(1A~5A)。F種絶縁(7.5A~10A)
1次電圧
200V/220V
2次電圧
100V
仕様
P-S間静電シールド/E端子付
適合規格
JIS C-6436に依る
周波数
50Hz/60Hz
相数
1相・複巻
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ
デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ
コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています
従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
0~35
コード長さ(m)
1.2
定格周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
AC100/115
容量(kVA)
定格/3
入力電圧(V)
AC200
安全装置
電流ブレ-カ- 30A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×170×280
関連資料
(6.12MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
入力電圧(V)
200
タイプ
昇降圧兼用
トラスコ品番
820-2484
質量(kg)
34.5
1台
¥339,800
税込¥373,780
45日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様
単巻
周波数(Hz)
50/60
適合規格
JIS C 5310・6436
回路方式
単相・単巻
シールド
静電シールド:無